Mașină de filetat Format 16680040, 9116680040
Machine tap D371E vap.FAT M4 HSS-E SL6H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16680040, 9116680040
Rubix:d804134
Producator:16680040
EAN:4317784536660

Detalii produs : 9116680040 FORMAT - 9116680040 FORMAT
Blind hole machine tap
Design: With extremely short point form.Application: Universal taps with a broad range of metric regulation thread according to DIN 13. Particularly suitable for blind holes with a very short thread run-out.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 4.5 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
