Mașină de filetat Format 16610030, 9116610030
Machine tap D376B vap.FAT M3 HSS-E DL6H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16610030, 9116610030
Rubix:d803888
Producator:16610030
EAN:4317784536608

Detalii produs : 9116610030 FORMAT - 9116610030 FORMAT
Through hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M20 DIN 376 with overflow shank Application: Universal taps with a broad range of metric regulation thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 2.2 mm |
| Lungime totală | 56 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
