Mașină de filetat Format 16650100, 9116650100
Machine tap D376C vap.FAT M10 HSS-E SL6H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16650100, 9116650100
Rubix:d804252
Producator:16650100
EAN:4317784536455

Detalii produs : 9116650100 FORMAT - 9116650100 FORMAT
Blind hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M20 DIN 376 with overflow shank Application: Universal taps with a broad range of metric regulation thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 7 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
