Referințe
Sandvik Coromant:T300-XM101DA-M12 B125
Rubix:d680326
Producator:8248837
EAN:7323226762884


rezumat tehnic
| Filetare | m12x1,75 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
Detalii produs : T300-XM101DA-M12 B125 SANDVIK - T300-XM101DA-M12 B125 SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m12x1,75 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 10.2 mm |
| Diametrul cozii | 9 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 7 mm |
| Adâncimea firului | 16 mm |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 14.5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere