Mașină de filetat Format 17901000, 9117901000
Machine tap DIN371/376B HSSE M3-12 set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17901000, 9117901000
Rubix:d802823
Producator:17901000
EAN:4317784201506

Detalii produs : 9117901000 FORMAT - 9117901000 FORMAT
Through hole machine tap set
Design: Supplied in robust, high-quality plastic cassette. M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12 DIN 376 with overflow shank.
set contents: 6 taps DIN 371: M3; 4; 5; 6; 8; 10 1 tap DIN 376: M12Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
