Mașină de filetat Format 17240080, 9117240080
Machine tap DIN371C HSSE Li M8,0
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17240080, 9117240080
Rubix:d805103
Producator:17240080
EAN:4317784477826

Detalii produs : 9117240080 FORMAT - 9117240080 FORMAT
Blind hole machine tap, left thread
Design: With spiral point form C (2-3 threads).
Application: For metric left threads according to DIN ISO 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels and case-hardening steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
