Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-MM101DA-M20 B145

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-MM101DA-M20 B145
Rubix:d639867
Producator:8248759
EAN:7323226762105
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem20x2,5
Diametrul filetării20 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-MM101DA-M20 B145 SANDVIK - T300-MM101DA-M20 B145 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetarem20x2,5
Diametrul filetării20 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului17.5 mm
Diametrul cozii12 mm
Adaptor de unitate pătrat16 mm
Adâncimea firului25 mm
Unghiul helixului40 °
Lungime totală140 mm
Materialul caroserieihss-e
  • Disponibil – Data livrării la cerere