Mașină de filetat Format 17250016, 9117250016
Machine tap DIN371C HSSE M1,6 W
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17250016, 9117250016
Rubix:d804326
Producator:4317784358606
EAN:4317784358606

Detalii produs : 9117250016 FORMAT - 9117250016 FORMAT
Blind hole machine tap
Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6 H, type W, with point form C (2–3 threads).
Design: For regular metric threads according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 2.5 mm |
| Lungime totală | 40 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
