Mașină de filetat Format 17530015, 9117530015
Machine tap DIN374B HSSE M8x1,00
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17530015, 9117530015
Rubix:d802626
Producator:17530015
EAN:4317784126304

Detalii produs : 9117530015 FORMAT - 9117530015 FORMAT
Through hole machine tap
Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
