Mașină de filetat Format 17370160, 9117370160
Machine tap DIN376B HSSE Li M16,0
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17370160, 9117370160
Rubix:d804532
Producator:17370160
EAN:4317784477758

Detalii produs : 9117370160 FORMAT - 9117370160 FORMAT
Through hole machine tap, left thread
Design: With spiral point form B (4-5 threads).
Application: For metric left threads according to DIN ISO 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels and case-hardening steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
