Mașină de filetat Format 16830220, 9116830220
Machine tap DIN376B HSSE M22,0 UNI
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16830220, 9116830220
Rubix:d804273
Producator:4317784357999
EAN:4317784357999

Detalii produs : 9116830220 FORMAT - 9116830220 FORMAT
Through hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M30 DIN 376 with overflow shank. Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for universal materials such as construction steels, machining steels, case-hardening steels, tempered steels, nitriding steels and nodular graphite iron.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 18 mm |
| Lungime totală | 140 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
