Mașină de filetat Format 17250240, 9117250240
Machine tap DIN376C HSSE M24,0 W
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17250240, 9117250240
Rubix:d804449
Producator:4317784358637
EAN:4317784358637

Detalii produs : 9117250240 FORMAT - 9117250240 FORMAT
Blind hole machine tap
Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6 H, type W, with point form C (2–3 threads).
Design: For regular metric threads according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 18 mm |
| Lungime totală | 160 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
