Referințe
Sandvik Coromant:T100-NM106AA-M8 N1PR
Rubix:d676307
Producator:8330250
EAN:7323227102740


rezumat tehnic
| Filetare | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
Detalii produs : T100-NM106AA-M8 N1PR SANDVIK - T100-NM106AA-M8 N1PR SANDVIK
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | da |
| Diametrul forajului | 6.75 mm |
| Diametrul cozii | 8.08 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 8.08 mm |
| Adâncimea firului | 18 mm |
| Unghiul helixului | 8 ° |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 20.32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere