Mașină de filetat Format 17770001, 9117770001
Machine tap DIN40432C HSSE PG 7
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17770001, 9117770001
Rubix:d802837
Producator:4317784256704
EAN:4317784256704

Detalii produs : 9117770001 FORMAT - 9117770001 FORMAT
Machine tap
Application: For steel casing pipe threads DIN 40430. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 9 mm |
| Lungime totală | 56 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
