Mașină de filetat Sandvik Coromant T100-KM105AB-M14X150D210
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T100-KM105AB-M14X150D210
Rubix:d692449
Producator:6871372
EAN:7323220282401




rezumat tehnic
| Filetare | mf 14x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 14 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T100-KM105AB-M14X150D210 SANDVIK - T100-KM105AB-M14X150D210 SANDVIK
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | mf 14x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 14 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 12.5 mm |
| Diametrul cozii | 10.8966 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 10.8966 mm |
| Adâncimea firului | 23 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere