Mașină de filetat Format 17680011, 9117680011

Machine tap UNC HSSE 8-32 B

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Format:17680011, 9117680011
Rubix:d802732
Producator:17680011
EAN:4317784256476
brand logo

rezumat tehnic

Tipgăuri oarbe americane
Cu spray de răcirenu
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 9117680011 FORMAT - 9117680011 FORMAT


Through hole machine tap Design: With spiral point form B (4-5 threads). Application: For UNC thread, unified coarse thread, ANSI B1.1. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

Informații tehnice


atribute
Tipgăuri oarbe americane
Cu spray de răcirenu
Diametrul cozii4.5 mm
Lungime totală63 mm
Materialul caroserieihss
  • Disponibil – Data livrării la cerere