Mașină de filetat Sandvik Coromant EP23PA7/8
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP23PA7/8
Rubix:d665602
Producator:6162447
EAN:26162447



Detalii produs : EP23PA7/8 SANDVIK - EP23PA7/8 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 34 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 140 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 9 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
