Referințe
Format:16450160, 9116450160
Rubix:d803613
Producator:16450160
EAN:4317784599658

Detalii produs : 9116450160 FORMAT - 9116450160 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
