Mașină de filetat Format 17720007, 9117720007
Machine tap UNF HSSE 5/16-24 B
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17720007, 9117720007
Rubix:d802657
Producator:17720007
EAN:4317784256629

Detalii produs : 9117720007 FORMAT - 9117720007 FORMAT
Through hole machine tap
Application: For UNF thread, unified fine thread, ANSI B1.1. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
