Mașină de filetat Dormer EX10M12X1.0

Machine thread-cutters EX10

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:EX10M12X1.0
Rubix:d814163
EAN:7320760149744
Machine tap M12 x 1.00 mm DIN 374

rezumat tehnic

Filetarem12 x 1,0
Diametrul filetării12 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EX10M12X1.0 DORMER - DORMER EX10M12X1.0 TAP M12 X 1.00 MM 5973608


HSS-E Machine thread-cutter for metric fine thread TiN coated DIN 374 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
TARAUD MACHINE M12X1 EX10 MACHINE SPECTRUM

Aplicații

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Informații tehnice


atribute
Filetarem12 x 1,0
Diametrul filetării12 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului11 mm
Diametrul cozii7 mm
Adaptor de unitate pătrat9 mm
Adâncimea firului15 mm
Unghiul helixului45 °
Lungime totală100 mm
Materialul caroserieihss-e
Nu. de fire pe inch25.4
  • Disponibil – Data livrării la cerere