Referințe
Sandvik Coromant:T200-MM100IA-M3 C145
Rubix:d647867
Producator:8248572
EAN:7323226760231


rezumat tehnic
| Filetare | m3x0,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 3 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-MM100IA-M3 C145 SANDVIK - T200-MM100IA-M3 C145 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m3x0,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 3 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 2.5 mm |
| Diametrul cozii | 3.1 mm |
| Adâncimea firului | 9 mm |
| Lungime totală | 48 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 50 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere