Referințe
Grundfos:99221292
Rubix:d1344879
Producator:99221292
EAN:5712608942655

Detalii produs : 99221292 GRUNDFOS - INTERNAL GEAR PUMP GRUNDFOS 99221292
Informații tehnice
atribute
| Presiunea nominală | 10 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 110 °C |
| Greutate | 9.5 kg |
| Serie | magna1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
