Comparator de bază Mitutoyo 7010SN
Magnetic foot without fine tuning
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:7010SN
Rubix:d895342

rezumat tehnic
| Forța de atracție | 600 N |
|---|---|
| Tipul brațului | cleme rotative |
| Raza de acțiune | 150 mm |
Documente
Detalii produs : 7010SN MITUTOYO - COMPARATOR BASE MITUTOYO 7010SN
For guns Ø 4 5 and 8 mm.
Puncte forte
Magnetic force activation/deactivation switch.
Informații tehnice
atribute
| Forța de atracție | 600 N |
|---|---|
| Tipul brațului | cleme rotative |
| Raza de acțiune | 150 mm |
| Lungimea brațelor | 165 mm |
| Capacitatea de încărcare | 60 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere