Magnet - element mecanic standard Kipp K0563.02
Magnets shallow pot with tapped pin NdFeB, with rubber protective jacket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0563.02
Rubix:d624958
EAN:4059245170272



Detalii produs : 09114-02 KIPP - 09114-02 KIPP
MAGNET W.SPIGOT WITH TAPPED HOLE M04
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 1 g |
|---|---|
| Forță | 50 N |
| Lungime | 11.5 mm |
| Formă | rotund |
| Înălțime | 6 mm |
| Material | magnet |
| Diametru | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere