Referințe
Facom:N.651
Rubix:d1334776
EAN:3148518301947

Detalii produs : N.651 FACOM - PNEUMATIC - QUICK RELEASE COUPLING FACOM N.651
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 143 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 55x45x25 mm |
| greutate ambalate | 143 g |
| Conexiunea 1 | 1/2 |
| Standard | BSP |
| Mărime | 1/2 |
| Tipul de filetare | bspt |
| Gender | 8796125823584 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
