Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 883984

MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:883984
Rubix:273241
EAN:3660338373756
brand logo

rezumat tehnic

Tipul de filetarebspp
Conexiunea 1g3/8
Conexiunea 210
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 883984 MECALINE - 883984 RACORD RAPID FILET EXTERIOR 10MM-3/8 PTFE SEAL MECALINE


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Informații tehnice


atribute
Tipul de filetarebspp
Conexiunea 1g3/8
Conexiunea 210
Diametrul de legătură3/8 ''
Diametrul metric al tubului exterior10 mm
Temperatura maximă80 °C
Temperatura minimă-20 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere