Roată de transport Blickle BT-SPO 100G
Malleable cast fixed iron castor with top plate fitting, Heavy duty nylon wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BT-SPO 100G
Rubix:d1325871
Producator:47977
EAN:4047526047979




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 500 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
Detalii produs : BT-SPO 100G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BT-SPO 100G
Malleable cast fixed iron castor with top plate fitting, Heavy duty nylon wheel
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1306 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 500 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| 150 mm | |
| 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere