Mănuși de unică folosință Ansell 92-605 6.5-7

Mănușă TouchNTuff 92-605

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:92-605 6.5-7
Rubix:d811473
Producator:92605070
EAN:0076490480820
ANSELL Gloves TOUCH N TUFF 92-605 MT 6,5-7 (DS A 100 PR)
brand logo

rezumat tehnic

Mărime06,5/07
Lungime300 mm
Culoareverde
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 92-605 6.5-7 ANSELL - ANSELL 92-605 TOUCHNTUFF POWDERFREE AMIDXS GLOVES GRN SIZE 6.5-7 PK100


TouchNTuff 92-605 este o mănușă de unică folosință din nitril cu manșetă prelungită. Acest produs de înaltă calitate este conceput de Ansell pentru a oferi protecție chimică și biologică de tip B. Compoziția sa din nitril îi conferă o rezistență mecanică interesantă pentru a evita ruperea și perforarea.

Caracteristici:
Această mănușă din nitril este special concepută pentru a rezista la substanțele chimice JKPT (n-heptan, hidroxid de sodiu 40 %, peroxid de hidrogen 30 %, formaldehidă 37 %) timp de cel puțin 30 de minute. Testele aprofundate efectuate pe TouchNTuff de către un organism certificat au demonstrat că acesta rezistă mai mult timp și la o gamă mai largă de produse chimice industriale decât orice altă mănușă de unică folosință din nitril. Este fabricată cu tehnologia TNT de la Ansell, renumită pentru rezistența sa la stropire. Formula sa exclusivă din nitril ultrafin asigură o îmbrăcare ușoară și o prindere excelentă, fie în medii umede, fie în medii uscate. Este de până la 4 ori mai rezistent la perforare decât o mănușă similară din latex. Este o mănușă confortabilă, foarte moale la atingere și fără proteine din cauciuc natural, reducând astfel orice risc de alergie de tip I pentru purtător.

Specificații:
- Material: 100% nitril.
- Manșetă lungă.
- Degete cu suprafață aderentă pe exterior.
- Fără pudră.
- Fără latex.
- Fără silicon.
- NQA: 1,5.
- Grosime în palmă: 0,14 mm
- Grosime la nivelul degetelor: 0,16 mm.
- Lungime: 300 mm.
- Mărimi disponibile: S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9,5 - 10).
- Ambalare: 100 de mănuși pe distribuitor (fără plastic, reciclabil, conținând cel puțin 70% materiale reciclate) și 1000 de mănuși pe cutie.
- Ansell Earth: fabricat într-o fabrică care funcționează cu 59% energie regenerabilă (biomasă), care reciclează cel puțin 14% din apă, certificată de Intertek pentru că a deviat peste 99% din deșeuri de la groapa de gunoi.

Standarde:
EIP de categoria III, sunt certificate CE conform Regulamentului (UE) 2016/425. Respectă cerințele generale ale standardului EN 21420, precum și următoarele standarde:
- EN ISO 374-1 (protecție chimică tip B: J K P T).
- EN ISO 374-5 (protecție împotriva microorganismelor: viruși, bacterii, ciuperci).
- EN 421 (protecție împotriva contaminării radioactive).
- ISO 18889 (G1: protecție pentru manipularea produselor fitosanitare)
- EN 1149 (antistatic).
- Certificate de UE ca fiind adecvate pentru contactul cu alimentele.
Fabricate într-o fabrică certificată ISO 9001 și dotată cu un sistem de management de mediu acreditat.

Informații despre marcă:
Ansell este o marcă renumită în domeniul echipamentelor de protecție individuală. Cu o istorie bogată care a început în 1893 și valori axate pe inovație, calitate și siguranță, Ansell se angajează să furnizeze EPI de înaltă performanță pentru a răspunde nevoilor lucrătorilor din peste 100 de țări.
Long cuff version of the world’s leading disposable glove for chemical splash protection, offering an unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.

Puncte forte

- Protecție împotriva unei game largi de substanțe chimice industriale.
- Rezistență superioară la perforare și rupere, pentru o durabilitate sporită.
- Confort și ușurință în utilizare datorită compoziției sale din nitril ultrafin.
- Gama Ansell Earth respectă standarde stricte de mediu.

Aplicații

Mănușa de uz scurt din nitril TouchNTuff 92-605 este special concepută pentru a răspunde nevoilor diverselor sectoare industriale, precum industria auto, echipamentele industriale și bunurile de capital, unde este utilizată pentru producție, întreținere și mentenanță. De asemenea, găsește aplicații în sectorul de prelucrare, în special pentru manipularea produselor alimentare, a cărnii și a peștelui, precum și în industria chimică, unde permite manipularea în siguranță a substanțelor chimice.
În domeniul științelor vieții, această mănușă este recomandată pentru prelevarea și prelucrarea probelor, analizele de laborator, precum și pentru transferul componentelor solide și lichide.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate9 g
Mărime06,5/07
Lungime300 mm
Culoareverde
Material de bazănitril
Contactul cu alimenteleda
Grosime0.12 mm
Categorie3
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime