Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 909-8
Mănuși TEGERA 909
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tegera:909-8
Rubix:d716128
EAN:7340118300368

Documente
Detalii produs : 909-8 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 909-8
Mănușa TEGERA® 909 este o mănușă de protecție subțire și flexibilă, rezistentă la tăieturi, concepută cu fibra bio Dyneema®. Ideală pentru lucrări de asamblare de precizie cu obiecte mici și ascuțite, oferă o prindere excelentă și un confort ridicat datorită greutății sale reduse.
Caracteristici:
Mănușa TEGERA® 909 se remarcă prin ușurința sa extremă și confortul sporit, permițând o mare libertate de mișcare. În ciuda subțirimi sale, oferă o rezistență foarte bună la tăieturi de nivel B. De asemenea, este concepută pentru a oferi o sensibilitate excelentă la vârful degetelor, fiind ideală pentru manipularea cu precizie a obiectelor mici. Materialul căptușelii utilizează tehnologia Dyneema® Diamond și este întărit cu nailon și elastan, conferind astfel mănușii o flexibilitate și o durabilitate sporite. Fibra Dyneema® reprezintă, de asemenea, un avantaj ecologic, deoarece fabricarea sa reduce dependența de materiile prime fosile, diminuând astfel amprenta de carbon a companiei dumneavoastră. În cele din urmă, finisajul neted al stratului de acoperire oferă o aderență optimă în diverse medii, fie ele uscate, umede sau murdare.
Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: PU
- Materialul suportului: Bio-Based Dyneema®, Dyneema® Diamond Technology, Nylon, Spandex
- Model manșetă: Manșetă tricotată
- Grosime: 18
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lungime: 210-270 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Gri
- Ambalare: 12 perechi pe lot, 120 pe cutie.
B Standarde:B
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420 și cu standardul EN 388, având clasificarea 3X41B, care atestă rezistența sa la abraziune (3/4), la rupere (4/4) și la perforare (1/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de nivel B.
Informații despre marcă:
TEGERA este o marcă a companiei suedeze Ejendals, specializată în fabricarea și distribuția echipamentelor de protecție individuală (EPI), în special mănuși de protecție și încălțăminte de protecție. Fondată în 1949, compania se distinge prin angajamentul său față de siguranța la locul de muncă, oferind produse de înaltă calitate concepute pentru a proteja mâinile și picioarele lucrătorilor în diverse medii industriale.
Caracteristici:
Mănușa TEGERA® 909 se remarcă prin ușurința sa extremă și confortul sporit, permițând o mare libertate de mișcare. În ciuda subțirimi sale, oferă o rezistență foarte bună la tăieturi de nivel B. De asemenea, este concepută pentru a oferi o sensibilitate excelentă la vârful degetelor, fiind ideală pentru manipularea cu precizie a obiectelor mici. Materialul căptușelii utilizează tehnologia Dyneema® Diamond și este întărit cu nailon și elastan, conferind astfel mănușii o flexibilitate și o durabilitate sporite. Fibra Dyneema® reprezintă, de asemenea, un avantaj ecologic, deoarece fabricarea sa reduce dependența de materiile prime fosile, diminuând astfel amprenta de carbon a companiei dumneavoastră. În cele din urmă, finisajul neted al stratului de acoperire oferă o aderență optimă în diverse medii, fie ele uscate, umede sau murdare.
Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: PU
- Materialul suportului: Bio-Based Dyneema®, Dyneema® Diamond Technology, Nylon, Spandex
- Model manșetă: Manșetă tricotată
- Grosime: 18
- Mărimi disponibile: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lungime: 210-270 mm (în funcție de mărime)
- Culoare: Gri
- Ambalare: 12 perechi pe lot, 120 pe cutie.
B Standarde:B
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420 și cu standardul EN 388, având clasificarea 3X41B, care atestă rezistența sa la abraziune (3/4), la rupere (4/4) și la perforare (1/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de nivel B.
Informații despre marcă:
TEGERA este o marcă a companiei suedeze Ejendals, specializată în fabricarea și distribuția echipamentelor de protecție individuală (EPI), în special mănuși de protecție și încălțăminte de protecție. Fondată în 1949, compania se distinge prin angajamentul său față de siguranța la locul de muncă, oferind produse de înaltă calitate concepute pentru a proteja mâinile și picioarele lucrătorilor în diverse medii industriale.
Highly dexterous and made with 48% Dyneema® bio-circular fiber,
Puncte forte
- Protecție anti-tăieturi de nivel B, reducând riscul de rănire la manipularea obiectelor mici și ascuțite;
- Design ultra-ușor, oferind un confort optim pentru utilizări îndelungate;
- Fibră Dyneema® din surse regenerabile, contribuind la reducerea amprentei de carbon și la o durabilitate sporită;
- Sensibilitate excelentă la vârful degetelor, ideală pentru lucrări de precizie;
- Acoperire din poliuretan pentru o prindere îmbunătățită în medii uscate, umede sau murdare.
- Design ultra-ușor, oferind un confort optim pentru utilizări îndelungate;
- Fibră Dyneema® din surse regenerabile, contribuind la reducerea amprentei de carbon și la o durabilitate sporită;
- Sensibilitate excelentă la vârful degetelor, ideală pentru lucrări de precizie;
- Acoperire din poliuretan pentru o prindere îmbunătățită în medii uscate, umede sau murdare.
Aplicații
Mănușa TEGERA® 909 este deosebit de potrivită pentru lucrări de asamblare de precizie, controlul calității și inspecție, precum și pentru activități din domeniul construcțiilor civile și publice, al construcțiilor, al prelucrării metalelor și al lucrărilor de instalare. Este concepută pentru manipularea ușoară și oferă o protecție fiabilă în diverse sectoare industriale, precum fabricarea metalelor, industria auto, logistica și multe altele.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 8 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | b |
| Material de bază | polietilenă |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | umed |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 3 |
| ESD | nu |
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
| Culoare | gri |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere