Mască facială de unică folosință 3M 9332+Gen3
Mască antipraf 3M Aura, FFP3, cu supapă, seria 9332+Gen3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:9332+Gen3
Rubix:d786573
Producator:7100134314
EAN:04054596329560

Documente
Detalii produs : 9332+Gen3 3M - 3M 9332+GEN3 VALVED DISPOSABLE MASKS FFP3 NR D PACK OF 12
Masca antipraf 3M Aura 9332+ Gen3, cu supapă, oferă protecție respiratorie de înaltă calitate în medii de lucru periculoase. Această a treia generație de măști respiratorii de unică folosință 3M Aura este dotată cu designul original cu 3 panouri rabatabile, care se adaptează la o mare varietate de forme și dimensiuni ale feței.
Caracteristici
- Design pliabil cu 3 panouri
- Material filtrant Electret inovator 3M pentru o respirație ușoară
- Supapă 3M Cool Flow Comfort pentru evacuarea eficientă a aerului cald expirat
- Limbuli inovatori pentru o purtare, o scoatere și o ajustare ușoare
- Elastice împletite, codificate pe culori (roșu pentru protecție FFP3), pentru identificarea rapidă a nivelului de protecție
- Spumă nazală largă și flexibilă, cu o căptușeală interioară ultra moale
- Baretă nazală integrată pentru o ajustare personalizată
Specificații
- Clasificare FFP3 NR D cu o VLEP maximă de 8 ore de 50
- Rezistență respiratorie maximă la inspirație de 30 l/min: 1,0 mbar
- Rezistență respiratorie maximă la inspirație de 95 l/min: 3,0 mbar
- Rezistență respiratorie maximă la inspirație de 160 l/min: 3,0 mbar
- Greutate: 15 g
- Materiale: elastice din poliizopren/poliester, cleme din oțel, spumă nazală din poliuretan, bară nazală din aluminiu, filtru din polipropilenă, lamele din polipropilenă, supapă Cool Flow Comfort din polipropilenă/poliizopren, ambalaj individual din polipropilenă.
Standarde
Mășca 3M Aura 9332+ Gen3 a fost testată conform standardului european EN 149:2001 și îndeplinește cerințele clasei FFP3 din acest standard.
Informații despre marcă
Fondată în 1902, 3M are o istorie bogată în inovare și dezvoltare durabilă. Cu peste 50.000 de produse în întreaga lume, 3M oferă soluții avansate de siguranță care contribuie la progresul economic și social.
Caracteristici
- Design pliabil cu 3 panouri
- Material filtrant Electret inovator 3M pentru o respirație ușoară
- Supapă 3M Cool Flow Comfort pentru evacuarea eficientă a aerului cald expirat
- Limbuli inovatori pentru o purtare, o scoatere și o ajustare ușoare
- Elastice împletite, codificate pe culori (roșu pentru protecție FFP3), pentru identificarea rapidă a nivelului de protecție
- Spumă nazală largă și flexibilă, cu o căptușeală interioară ultra moale
- Baretă nazală integrată pentru o ajustare personalizată
Specificații
- Clasificare FFP3 NR D cu o VLEP maximă de 8 ore de 50
- Rezistență respiratorie maximă la inspirație de 30 l/min: 1,0 mbar
- Rezistență respiratorie maximă la inspirație de 95 l/min: 3,0 mbar
- Rezistență respiratorie maximă la inspirație de 160 l/min: 3,0 mbar
- Greutate: 15 g
- Materiale: elastice din poliizopren/poliester, cleme din oțel, spumă nazală din poliuretan, bară nazală din aluminiu, filtru din polipropilenă, lamele din polipropilenă, supapă Cool Flow Comfort din polipropilenă/poliizopren, ambalaj individual din polipropilenă.
Standarde
Mășca 3M Aura 9332+ Gen3 a fost testată conform standardului european EN 149:2001 și îndeplinește cerințele clasei FFP3 din acest standard.
Informații despre marcă
Fondată în 1902, 3M are o istorie bogată în inovare și dezvoltare durabilă. Cu peste 50.000 de produse în întreaga lume, 3M oferă soluții avansate de siguranță care contribuie la progresul economic și social.
Get comfortable and reliable FFP2 and FFP3 breathing protection in hazardous work environments, with 3M™ Aura™ Disposable Respirator 9300+Gen3 Series. This is the third generation of the best-selling 3M Aura flat fold particulate respirator, featuring the original 3-panel, flat-fold design. Our range of particulate respirators are made using 3M Advanced Electret (filter) Media (AEM), a high-performance material that’s been engineered for easy, unrestricted breathing. The range includes the 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve, which opens more easily and for longer than the original 3M™ Cool Flow™ Valve. Innovative tabs on the upper and lower panels make wearing, taking off or adjusting that bit easier (especially in combination with the new grip feature on valved models). The braided, colour-coded headbands help improve durability and allow you to quickly identify the protection level offered: blue for FFP2 (APF 10) and red for FFP3 (APF 20). The soft nose foam is comfortable on your skin, and an embossed, sculpted upper panel helps reduce eyewear fogging and works well with 3M Eyewear products. An integrated nose clip helps achieve a comfortable fit to a broad range of face shapes.
Puncte forte
- Protecție respiratorie FFP3 de înaltă calitate
- Design ergonomic pentru un confort optim
- Supapă 3M Cool Flow Comfort pentru o evacuare eficientă a căldurii
- Rezistență respiratorie redusă
- Ușor de poziționat
- Ușor de depozitat datorită designului pliabil și ambalajului individual
- Conceput pentru a fi compatibil cu ochelarii de protecție 3M
- Acest produs nu conține componente pe bază de latex natural sau PVC
- Design ergonomic pentru un confort optim
- Supapă 3M Cool Flow Comfort pentru o evacuare eficientă a căldurii
- Rezistență respiratorie redusă
- Ușor de poziționat
- Ușor de depozitat datorită designului pliabil și ambalajului individual
- Conceput pentru a fi compatibil cu ochelarii de protecție 3M
- Acest produs nu conține componente pe bază de latex natural sau PVC
Aplicații
Această mască este ideală pentru mediile de lucru periculoase care necesită protecție respiratorie de nivel FFP3. Este potrivită pentru sectoarele auto, farmaceutic, chimic, metalurgic etc.
Informații tehnice
atribute
| Clasă | ffp3 |
|---|---|
| Valvă | da |
| Tip | rabatabil |
| Culoare | alb |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere