Mască facială de unică folosință 3M 7100258913
Măști de protecție împotriva prafului 3M™ Aura™ Seria 9300+
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:7100258913
Rubix:d786572
Producator:7100258913
EAN:04054596922068




Documente
Detalii produs : AURA 9332+ 3M - 3M 9332+ AURA VALVED DISPOSABLE MASKS FFP3 NR D PK10
Măștile de protecție împotriva prafului 3M Aura 9332+ FFP3 sunt măști de unică folosință fiabile și ușor de utilizat. Designul avansat cu 3 panouri și filtrul cu rezistență redusă la respirație asigură confortul. În plus, este mai ușor de depozitat și de transportat decât măștile tradiționale în formă de cupă, datorită designului pliabil. Fiecare cutie conține 10 măști ambalate individual. Supapa 3M Cool Flow reduce eficient acumularea de căldură și evacuează aerul expirat, reducând riscul de aburire a ochelarilor. Această mască antipraf conține cel puțin 25% material reciclat.
Caracteristici:
Măștile antipraf 3M Aura 9332+ oferă o clasă de protecție FFP3, care protejează împotriva unui nivel ridicat de particule fine și a aerosolilor care conțin ulei sau apă. Acest produs vă ajută să vă protejați împotriva anumitor particule de până la 20 de ori peste valoarea limită pentru substanțe la locul de muncă (GSW). Fiecare cutie conține 10 măști ambalate individual. Bareta nazală reglabilă asigură o etanșare bună la nivelul nasului și obrajilor și îmbunătățește compatibilitatea cu echipamentele de protecție a ochilor 3M, în timp ce panoul superior cu relief este conceput pentru a reduce aburirea lentilelor ochelarilor, asigurând o vizibilitate mai bună. Un material filtrant de înaltă calitate asigură o respirație ușoară.
Pentru produsele fabricate la sau după 01/04/2024, ambalajul conține materiale reciclate: cel puțin 30% materiale reciclate în ambalajul individual al produsului, 100% materiale reciclate în cutia primară și 76% materiale reciclate în ambalajul de transport.
B B Specificații:B B
- Clasificare: FFP3
- Cantitate per cutie: 10 măști
- Design: Pliabil
- Material curea: Poliizopren
- Material filtru: Polipropilenă
- Material mască: Polipropilenă
- Dimensiune: Standard
- Cel puțin 30% material reciclat în ambalajul individual al produsului
- 100% material reciclat în cutia primară
- 76% material reciclat în ambalajul de transport
Standarde:
Măștile de protecție respiratorie 3M Aura 9332+ FFP3 sunt conforme cu standardele europene EN 149:2001 + A1:2009 pentru echipamente de protecție respiratorie.
Procentul de material reciclat calculat în conformitate cu EN ISO 14021:2016+A1:2021
Instrucțiuni de utilizare:
Utilizatorii trebuie să citească toate instrucțiunile din fișa tehnică înainte de utilizare. Utilizarea incorectă poate provoca leziuni, boli grave sau boli care pun viața în pericol.
B Informații despre marcă:B
3M combină peste un secol de experiență cu un accent puternic pe tehnologie și durabilitate. Marca oferă echipamente de protecție individuală de înaltă calitate, susținute de o echipă de 8.100 de cercetători și un portofoliu de 129.000 de brevete.
Caracteristici:
Măștile antipraf 3M Aura 9332+ oferă o clasă de protecție FFP3, care protejează împotriva unui nivel ridicat de particule fine și a aerosolilor care conțin ulei sau apă. Acest produs vă ajută să vă protejați împotriva anumitor particule de până la 20 de ori peste valoarea limită pentru substanțe la locul de muncă (GSW). Fiecare cutie conține 10 măști ambalate individual. Bareta nazală reglabilă asigură o etanșare bună la nivelul nasului și obrajilor și îmbunătățește compatibilitatea cu echipamentele de protecție a ochilor 3M, în timp ce panoul superior cu relief este conceput pentru a reduce aburirea lentilelor ochelarilor, asigurând o vizibilitate mai bună. Un material filtrant de înaltă calitate asigură o respirație ușoară.
Pentru produsele fabricate la sau după 01/04/2024, ambalajul conține materiale reciclate: cel puțin 30% materiale reciclate în ambalajul individual al produsului, 100% materiale reciclate în cutia primară și 76% materiale reciclate în ambalajul de transport.
B B Specificații:B B
- Clasificare: FFP3
- Cantitate per cutie: 10 măști
- Design: Pliabil
- Material curea: Poliizopren
- Material filtru: Polipropilenă
- Material mască: Polipropilenă
- Dimensiune: Standard
- Cel puțin 30% material reciclat în ambalajul individual al produsului
- 100% material reciclat în cutia primară
- 76% material reciclat în ambalajul de transport
Standarde:
Măștile de protecție respiratorie 3M Aura 9332+ FFP3 sunt conforme cu standardele europene EN 149:2001 + A1:2009 pentru echipamente de protecție respiratorie.
Procentul de material reciclat calculat în conformitate cu EN ISO 14021:2016+A1:2021
Instrucțiuni de utilizare:
Utilizatorii trebuie să citească toate instrucțiunile din fișa tehnică înainte de utilizare. Utilizarea incorectă poate provoca leziuni, boli grave sau boli care pun viața în pericol.
B Informații despre marcă:B
3M combină peste un secol de experiență cu un accent puternic pe tehnologie și durabilitate. Marca oferă echipamente de protecție individuală de înaltă calitate, susținute de o echipă de 8.100 de cercetători și un portofoliu de 129.000 de brevete.
Măștile de protecție respiratorie 3M™ Aura™ Particulate Respirators din seria 9300+ au un design ergonomic, pliabil, cu 3 panouri, cu un mediu de filtrare cu rezistență redusă la respirație. Disponibile în nivelurile de protecție FFP1, FFP2 și FFP3, precum și în modele cu și fără supape. Măștile noastre de protecție respiratorie au o bară inovatoare pentru bărbie, care permite ajustarea ușoară, și un panou superior sculptat, cu relief, pentru a reduce aburirea ochelarilor.
Puncte forte
Această mască antipraf este confortabilă datorită designului cu 3 panouri și filtrului cu rezistență redusă la respirație. Este ușor de utilizat datorită designului pliabil și oferă protecție împotriva particulelor de praf și a particulelor lichide nevolatile. Supapa 3M Cool Flow previne aburirea lentilelor ochelarilor. Masca este compatibilă cu echipamentele de protecție a ochilor 3M. Acest produs conține cel puțin 25% material reciclat.
Aplicații
Masca respiratorie 3M Aura 9332+ FFP3 este ideală pentru industriile în care angajații sunt expuși la particule solide (praf) și/sau particule lichide nevolatile. Acestea sunt prezente de obicei la montarea pardoselilor, repararea pereților și a tavanelor, izolarea acoperișurilor și a pereților, cu materiale precum lemn de esență tare, materiale de izolare, mucegai și plumb.
Informații tehnice
atribute
| Clasă | ffp3 |
|---|---|
| Valvă | da |
| Tip | rabatabil |
| Culoare | alb |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere