Mască facială de unică folosință 3M 7100081542

Mască antipraf 3M 8835+ FFP3 cu supapă

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

3M:7100081542
Rubix:d795498
Producator:7100081542
brand logo

rezumat tehnic

Clasăffp3
Valvăda
Tipnu este pliabil
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 8835+ 3M - 8835+ 3M


Masca 3M FFP3 8835+ oferă o protecție respiratorie optimă împotriva prafului fin, a ceaței și a fumului metalic. Concepută pentru un confort durabil și o performanță constantă, este ideală pentru activitățile în care siguranța respiratorie este esențială.

Caracteristici:
Masca 3M FFP3 8835+ este echipată cu o garnitură facială internă moale care îmbunătățește confortul și etanșeitatea, permițând în același timp o curățare igienică. Designul său în formă de coajă, robust și ușor, asigură o fixare excelentă pe față în timpul activităților prelungite. Aceasta integrează un mediu de filtrare avansat cu rezistență respiratorie redusă și o supapă 3M™ Cool Flow™ care reduce eficient acumularea de căldură și umiditate. Benzile împletite sunt reglabile pentru o potrivire personalizată, iar codul lor de culoare roșu permite identificarea rapidă a nivelului de protecție. Această mască este concepută pentru a fi compatibilă cu ochelarii și protecțiile auditive 3M.

Specificații:
- Nivel de protecție: FFP3 (FNP 50).
- Design: carcasă rigidă și ușoară.
- Supapă de expirație: 3M™ Cool Flow™.
- Garnitură facială: spumă moale din PVC.
- Curele reglabile: bumbac, poliizopren și polipropilenă.
- Greutate: 40 g.
- Materiale filtru: poliester și polipropilenă.
- Cleme nazale: aluminiu turnat.
- Durată de viață: până la 5 ani (nefolosită).
- Condiții de depozitare: între -20 °C și +25 °C, umiditate <80 %.
- Marcaj R: reutilizabil (mai multe zile de lucru).

B Standarde:B
Acest produs este conform cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală. Este certificat conform standardului EN 149 (FFP3 R D), garantând o protecție eficientă împotriva particulelor solide și lichide nevolatile. De asemenea, îndeplinește cerințele privind rezistența la colmatare, reutilizarea, etanșeitatea și confortul respirator.

Informații despre marcă:
3M este o companie americană prezentă în peste 70 de țări, recunoscută pentru inovațiile sale tehnologice în diverse sectoare, precum industria, sănătatea și siguranța. Fondată în 1902, 3M are astăzi peste 90.000 de angajați în întreaga lume și deține mii de brevete. Misiunea sa este de a oferi soluții fiabile și inovatoare pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a utilizatorilor.
The 3M™ Disposable Respirator 8835 has exceptional comfort because of its lightweight, off-the-face design. With this premium respirator series 3M offers ultimate safety, meeting the particular requirements of the clogging test for (Filtering Face Piece) respirators which may be used for more than one shift. Provides respiratory P3 protection against higher levels of fine dusts, mists, and metal fume.

Puncte forte

- Protecție maximă FFP3: eficientă până la de 50 de ori valoarea limită de expunere profesională (VME).
- Confort durabil: garnitură facială moale, curele reglabile și supapă de expirație Cool Flow™ pentru o respirație ușoară.
- Conceput pentru reutilizare: curățare ușoară a garniturii și performanțe menținute pe parcursul mai multor sesiuni de lucru.
- Compatibilitate extinsă: funcționează perfect cu ochelarii și protecțiile auditive.
- Identificare rapidă: cod de culoare (roșu) pentru a identifica imediat nivelul FFP3.

Aplicații

Modelul 8835+ este ideal pentru operațiuni care generează praf fin, ceață sau fum metalic. Este recomandat în diverse sectoare:
- Construcții: șlefuire, demolare, proiectare de beton, lucrări de terasament
- Metalurgie: sudare, șlefuire, tăiere cu oxigen, turnătorie
- Industria chimică și farmaceutică: manipularea pulberilor, aditivilor și solvenților
- Agroalimentar și agricultură: pulverizarea pesticidelor, manipularea furajelor, compostarea
- Curățenie industrială: dezinfectare, tratarea deșeurilor, curățenie în medii confinate
Este conceput pentru a fi purtat în medii prafuite și umede, inclusiv în cazul efortului fizic susținut. Verificarea potrivirii corespunzătoare este esențială înainte de orice intrare într-o zonă de risc.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)220x120x205 mm
greutate ambalate277 g
Clasăffp3
Valvăda
Tipnu este pliabil
Culoarealb
  • Disponibil – Data livrării la cerere