Referințe
Gates:6G18DBJ
Rubix:d494439
Producator:7100-19129-5
EAN:5412571532487

Detalii produs : 6G18DBJ GATES - 6G18DBJ GATES
Puncte forte
Metric ring connections.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8' '' |
| Execuție | dbj |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
