Comparatoare Mitutoyo 2109S-10
Metric Dial Indicator - Series 2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:2109S-10
Rubix:d899889

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 1 mm |
| Rezoluție | 0.001 mm |
Documente
Detalii produs : 2109S-10 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2109S-10
Bezel Ø 57 mm
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 1 mm |
| Rezoluție | 0.001 mm |
| Diametrul carcasei | 57 mm |
| Precizie | ±5 µm |
| Material | oțel călit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere