Tăietor de filete cu ascuțire GUN pentru găuri standard metrice orb și prin găuri GISS Cutline 861453

Metric tap hsse 3% vanadium- multi-material - Through holes

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS Cutline:861453
Rubix:d793535
EAN:3660338162572
861453
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul filetării30 mm
Fir3.5 mm
Materialul caroserieihss-e
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 861453 CUTLINE - 861453 TAROD MASINA 3P/C HSSE - DIN376 - 6H - VANADIU 30X350 CUTLINE


Metric machine tap DIN 371 / 376 - Multi-material for through holes
High performance HSSE 3% Vanadium taps
Metric thread ISO with 60° angle
High temperature resistance up to 550°C
Chips evacuation at the front of the tap
Vaporized tap

Aplicații

For through holes
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametrul filetării30 mm
Fir3.5 mm
Materialul caroserieihss-e
Lungime totală180 mm
Diametrul cozii22 mm
Adaptor de unitate pătrat18 mm
Din standarddin 376
Lungimea capacității45 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere