Referințe
Sandvik Coromant:862.1-2900-261A1-GM X2BM
Rubix:d642793
Producator:8173229
EAN:7323226457988


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Lungimea tăieturii | 29 mm |
Detalii produs : 862.1-2900-261A1-GM X2BM SANDVIK - 862.1-2900-261A1-GM X2BM SANDVIK
Micro solid carbide drill CoroDrill® 862-GM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Lungimea tăieturii | 29 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6535 ha |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0,111 (2,9/26,1) |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere