Filtru de aer comprimat Festo MS4-LFM-1/8-ARM
Micro Filter
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS4-LFM-1/8-ARM
Rubix:d769543
Producator:529463
EAN:4052568085179

Documente
Detalii produs : MS4-LFM-1/8-ARM FESTO - FESTO 529463 MICRO FILTER MS4-LFM-1/8-ARM
Micro Filter MS4-LFM-1/8-ARM 0.01 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Series=MS, Size=4, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=manual rotary
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 185x60x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 324,9 g |
| Diametrul filetării (inch) | g 1/8 '' |
| Finețea filtrului | 0.01 µm |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 14 bar |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere