Mănuși de unică folosință Ansell 93-823-9.5-10
Microflex 93823
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:93-823-9.5-10
Rubix:d808853
Producator:93823100
EAN:10076490455962



Documente
Detalii produs : 93-823-9.5-10 ANSELL - 93-823-9.5-10 ANSELL
Made from a special formulation, Microflex® 93-823 is a thin, nitrile glove clinically proven to reduce redness and itching associated with contact dermatitis.
Specially designed to protect while minimizing skin irritation.
Puncte forte
- Specialized formulation clinically proven to reduce chances of contact dermatitis
- Very low sulfur and aluminum content
Aplicații
Medical Device Manufacturing|Laboratory Research and Development
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 09,5/10 |
|---|---|
| Lungime | 240 mm |
| Culoare | negru |
| Material de bază | nitril |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Grosime | 0.06 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere