Referințe
Sandvik Coromant:2P090-0600-PB 1610
Rubix:d668770
Producator:7990640
EAN:7323225651073

Detalii produs : 2P090-0600-PB 1610 SANDVIK - 2P090-0600-PB 1610 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for counterboring
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 1.98 mm |
| Lungime totală | 72.3 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungimea capacității | 36 mm |
| Unghiul de tăiere | 10 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere