Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2F341-2000-300-SC 1710

Milling cutter

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:2F341-2000-300-SC 1710
Rubix:d681155
Producator:7419265
EAN:7323222412424
brand logo

rezumat tehnic

Diametru20 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2F341-2000-300-SC 1710 SANDVIK - 2F341-2000-300-SC 1710 SANDVIK


CoroMill® Plura solid carbide end mill for high-feed dressing

Informații tehnice


atribute
Diametru20 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii20 mm
Numărul de dinți5
Lungimea tăieturii42 mm
Lungime totală104 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului42 °
Lungimea capacității52 mm
Unghiul de tăiere30 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere