Referințe
Riegler:374.03
Rubix:d537951
Producator:103335
EAN:4047322080941



Detalii produs : 374.03 RIEGLER - 374.03 RIEGLER
Ball valve G 1/4 i. SW 20 nickel plated brass with hand lever. Mini ball valves / - sand blasted version -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 124 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1/2 '' |
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
| Conexiune | g 1/2 internal thread (g 1/2 ig) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
