Distribuitoare - Regulator de presiune SMC AR40-F03BE-Y-B
Modular controller
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SMC:AR40-F03BE-Y-B
Rubix:d551095
Producator:AR40-F03BE-Y-B

rezumat tehnic
| Diametrul de conectare (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
Detalii produs : AR40-F03BE-Y-B SMC - AR40-F03BE-Y-B SMC
The AR-B series of cost-effective, clean-lined regulators offers several pressure ranges to suit a wide range of applications. The locking handle prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series can be connected to other SMC air handling units.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 532 g |
|---|---|
| Diametrul de conectare (inch) | 3/8 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
| Debitul volumului | 5000 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere