Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2P170-0200-NAH10F
Monoblock carbide milling cutter CoroMill® Plura for facing and dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2P170-0200-NAH10F
Rubix:d658826
Producator:6260036



Detalii produs : 2P170-0200-NAH10F SANDVIK - 2P170-0200-NAH10F SANDVIK
Solid monoblock carbide end mill CoroMill® Plura for high chip removal rates
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 2 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 3 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 8 mm |
| Lungime totală | 50 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Lungimea capacității | 8 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere