Regulator de presiune Festo MPPE-3-1/2-1-010-B
MPPE Proportional pressure regulator valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MPPE-3-1/2-1-010-B
Rubix:d760982
Producator:161172
EAN:4052568128432

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 1 bar |
Documente
Detalii produs : MPPE-3-1/2-1-010-B FESTO - FESTO 161172 PROPORTIONAL-PRESSURE REGULATOR MPPE-3-1/2-1-010-B
Proportional pressure regulator MPPE-3-1/2-1-010-B Nominal diameter, pressurisation=11 mm, Nominal diameter, exhaust=12 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2425 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 1 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere