Regulator de presiune Festo MS4-LR-1/8-D7-AS-Z
MS4-LR Pressure regulating valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS4-LR-1/8-D7-AS-Z
Rubix:d769511
Producator:529426
EAN:4052568085148

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0.1 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
Documente
Detalii produs : MS4-LR-1/8-D7-AS-Z FESTO - FESTO 529426 PRESSURE REGULATOR MS4-LR-1/8-D7-AS-Z
Pressure regulator MS4-LR-1/8-D7-AS-Z 12 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from right to left. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 264 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere