Filtru de aer comprimat Festo MS9-LFM-G-BUM-HF-DA
MS9-LFM filter
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS9-LFM-G-BUM-HF-DA
Rubix:d767106
Producator:564044
EAN:4052568211264
Documente
Detalii produs : MS9-LFM-G-BUM-HF-DA FESTO - FESTO 564044 FINE FILTER
Fine Filter MS9-LFM-G-BUM-HF-DA 1 µm Filter, metal bowl guard, high flow rate, with differential pressure indicator, manual Condensate drain, flow direction from left to right. Series=MS, Size=9, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=manual rotary
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | ohne '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 1 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere