Referințe
Optibelt:SPZ1500XHR
Rubix:d420626
Producator:SPZ 15007700_XH

Detalii produs : SPZ1500XHR OPTIBELT - SPZ1500XHR OPTIBELT
Narrow V-belt DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1500 mm |
| Lungimea interioară | 1462 mm |
| Lungimea exterioară | 1513 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
