Curea trapezoidală îngustă Gates SPZ1850 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:SPZ1850 DELTA NARROW
Rubix:d384549
Producator:962461850
EAN:5414465308680
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Lățimea superioară9.7 mm
Lungime orientativă1850 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPZ1850 DELTA NARROW GATES - GATES 9624-61850 SPZ1850 DELTA NARROW


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Lățimea superioară9.7 mm
Lungime orientativă1850 mm
Lungimea interioară1813 mm
Lungimea exterioară1863 mm
Grosime8 mm
Învelitda
Seriedelta narrow
Min. Temperatura de funcționare-30 °C
Max. Temperatura de funcționare70 °C
Diametru minim scripete71 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere