Referințe
Optibelt:SPC2800XHR
Rubix:d433792
Producator:SPC 28007700_XH

Detalii produs : SPC2800XHR OPTIBELT - SPC2800XHR OPTIBELT
Narrow V-belts DIN 7753 Part 1/ISO 4184, heat resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 2800 mm |
| Lungimea interioară | 2747 mm |
| Lungimea exterioară | 2830 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
