Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPC 2500
SK High Performance Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPC 2500
Rubix:d440119
Producator:1607423
EAN:4014486079418




Detalii produs : SPC 2500 OPTIBELT - OPTIBELT SPC 25007700 WEDGEBELT SPC ENV SPC2500E
Constanta in Set S=C Plus
Cureaua cu pană optibelt SK învelită are caracteristicile excelentei Optibelt S=C Plus, cu o eficiență de aproape 97 %, și poate fi utilizată în set fără măsurători suplimentare.
Înlocuirea unui profil clasic
În cazul transmisiilor existente cu un profil clasic, de exemplu B/17, acesta poate fi înlocuit cu profilul curelei cu pană SPB. O condiție prealabilă pentru aceasta este respectarea diametrului minim al discului, care este mai mare decât cel al curelei trapezoidale clasice, datorită designului său mărit pentru curele trapezoidale de aceeași lățime. De asemenea, trebuie utilizate roti de curea adecvate pentru curele trapezoidale.
Puncte forte
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 43x234x234 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 943 g |
| Profil | spc |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 2500 mm |
| Lungimea interioară | 2417 mm |
| Lungimea exterioară | 2530 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere